LAPP ITALIA SRL - LPP61754045 SILVYN FPAS 28/22,8X28,5 BK - 61754045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 21.7 mm
Nenndurchmesser - 21.7 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Außendurchmesser - 28.5 mm
Packung
50 M
EAN
4044773440331
Artikelnummer
LPP61754045
Herstellernummer
61754045
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
21.7 mm
Nenndurchmesser:
21.7 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Außendurchmesser:
28.5 mm
Druckfestigkeit:
750 N
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja



