LAPP ITALIA SRL - LPP61754075 SILVYN FPAS 54/47,2X54,5 BK - 61754075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 54.5 mm
Nenndurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 47.2 mm
Packung
25 M
EAN
4044773440362
Artikelnummer
LPP61754075
Herstellernummer
61754075
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
54.5 mm
Nenndurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
47.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
80 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja



