LAPP ITALIA SRL - LPP61754275 SILVYN FPAS 18/14,2X18,5 BK - 61754275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 18.5 mm
Nenndurchmesser - 18 mm
Innendurchmesser - 14.2 mm
Packung
50 M
EAN
4044773478259
Artikelnummer
LPP61754275
Herstellernummer
61754275
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
18.5 mm
Nenndurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
14.2 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja



