LAPP ITALIA SRL - LPP61791150 SILVYN MAXI PA 66,5X79,2 GY - 61791150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 79.2 mm
Nenndurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 66.5 mm
Packung
10 M
EAN
4044773204124
Artikelnummer
LPP61791150
Herstellernummer
61791150
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
79.2 mm
Nenndurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
66.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Biegeradius, statisch:
170 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


