LAPP ITALIA SRL - LPP61793650 SILVYN SP-PU 16X20 BK - 61793650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeradius, statisch - 80 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 20 mm
Halogenfrei - ja
Packung
25 M
EAN
4044773197334
Artikelnummer
LPP61793650
Herstellernummer
61793650
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeradius, statisch:
80 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein




