LAPP ITALIA SRL - LPP61793660 SILVYN SP-PU 22X27 BK - 61793660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 22 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Außendurchmesser - 27 mm
Halogenfrei - nein
Packung
25 M
EAN
4044773197327
Artikelnummer
LPP61793660
Herstellernummer
61793660
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
22 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Außendurchmesser:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel




