Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61800850 SILVYN KLICK-GP PG 13,5 GY - 61800850

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61800850 SILVYN KLICK-GP PG 13,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773212402

Artikelnummer

LPP61800850

Herstellernummer

61800850

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

18.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

43 mm

Farbe:

grau

Gewindelänge:

13 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14.3 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL