LAPP ITALIA SRL - LPP61800870 SILVYN KLICK-GP PG 9 GY - 61800870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773212167
Artikelnummer
LPP61800870
Herstellernummer
61800870
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
35 mm
Farbe:
grau
Gewindelänge:
10 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


