LAPP ITALIA SRL - LPP61800885 SILVYN KLICK-GP PG 11 BK - 61800885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
50 ST
EAN
4044773212136
Artikelnummer
LPP61800885
Herstellernummer
61800885
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15.8 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


