LAPP ITALIA SRL - LPP61800890 SILVYN KLICK-GP PG 16 GY - 61800890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
4044773212129
Artikelnummer
LPP61800890
Herstellernummer
61800890
Hersteller
LPP
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
46 mm
Farbe:
grau
Gewindelänge:
13 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


