Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61800900 SILVYN KLICK-GP PG 21 GY - 61800900

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61800900 SILVYN KLICK-GP PG 21 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773212105

Artikelnummer

LPP61800900

Herstellernummer

61800900

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

48.5 mm

Farbe:

grau

Gewindelänge:

12.5 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL