LAPP ITALIA SRL - LPP61800915 SILVYN KLICK-GP PG 29 BK - 61800915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
25 ST
EAN
4044773211771
Artikelnummer
LPP61800915
Herstellernummer
61800915
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
53.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
14.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


