LAPP ITALIA SRL - LPP61800925 SILVYN KLICK-GP PG 36 BK - 61800925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
25 ST
EAN
4044773211757
Artikelnummer
LPP61800925
Herstellernummer
61800925
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
76 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...115 °C


