Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802180 SILVYN US-AS 7 - 61802180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Temperatur - -40...250 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773206517

Artikelnummer

LPP61802180

Herstellernummer

61802180

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Temperatur:

-40...250 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo