Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806660 SILVYN SPLIT PA6 37/31,0X41,4 BK - 61806660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 41.9 mm

  • Nenndurchmesser - 37 mm

  • Innendurchmesser - 31.7 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773198515

Artikelnummer

LPP61806660

Herstellernummer

61806660

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

41.9 mm

Nenndurchmesser:

37 mm

Innendurchmesser:

31.7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successivaProtezione completa del cavo