Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61814200 SILVYN HTDL 1/2?? 16,1X21,1 BK - 61814200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61814200 SILVYN HTDL 1/2?? 16,1X21,1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 16.1 mm

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Biegeradius, statisch - 110 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 60 M

EAN

4044773375138

Artikelnummer

LPP61814200

Herstellernummer

61814200

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

16.1 mm

Außendurchmesser:

21.1 mm

Biegeradius, statisch:

110 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC