LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1?? 26,8X33,1 BK - 61814220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.8 mm
Außendurchmesser - 33.1 mm
Biegeradius, statisch - 170 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
4044773375114
Artikelnummer
LPP61814220
Herstellernummer
61814220
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.8 mm
Außendurchmesser:
33.1 mm
Biegeradius, statisch:
170 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


