LAPP ITALIA SRL - LPP61815105 SILVYN RILL PA12 7/6,5X10 BK - 61815105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 7 mm
Innendurchmesser - 6.5 mm
Packung
50 M
EAN
4044773373967
Artikelnummer
LPP61815105
Herstellernummer
61815105
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
7 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...100 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
13 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja


