Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61825295 SILVYN RKS 1 40/20 - 61825295

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61825295 SILVYN RKS 1 40/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773305661

Artikelnummer

LPP61825295

Herstellernummer

61825295

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

SILVYN® RKS - fascette fermacavoVantaggiFissaggio rapido e sempliceMolteplici applicazioniApplicazioneImpianti industrialiApplicazioni ferroviarieAutomotiveFascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi