LAPP ITALIA SRL - LPP61825390 SILVYN RKS 1 23/15 - 61825390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - sonstige
Geschlossen - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773304695
Artikelnummer
LPP61825390
Herstellernummer
61825390
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
sonstige
Geschlossen:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
SILVYN® RKS - fascette fermacavoVantaggiFissaggio rapido e sempliceMolteplici applicazioniApplicazioneImpianti industrialiApplicazioni ferroviarieAutomotiveFascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi


