Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP63204685 KABELSCHUH KB240-10R DIN 46234 - 63204685

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - ja

  • Isolation - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773743449

Artikelnummer

LPP63204685

Herstellernummer

63204685

Hersteller

LPP

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

sonstige

Capicorda a crimpare per conduttori in rame modello KABELSCHUH KB240-10R DIN 46234 LAPP ITALIA