Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP63300100 FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M - 63300100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP63300100 FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773284003

Artikelnummer

LPP63300100

Herstellernummer

63300100

Hersteller

LPP

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

sonstige

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Connettore faston modello FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M LAPP ITALIA