LAPP ITALIA SRL - LPP64400050 SILVYN AS-P 16/17X21 50M GY - 64400050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
EAN
4044773280753
Artikelnummer
LPP64400050
Herstellernummer
64400050
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.24 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



