Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP64400060 SILVYN AS-P 21/22X27 50M GY - 64400060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 72 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

4044773280746

Artikelnummer

LPP64400060

Herstellernummer

64400060

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

22 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

72 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC