LAPP ITALIA SRL - LPP64400130 SILVYN AS-P 13,5/15X19 10M GY - 64400130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 19 mm
Packung
10 M
EAN
4044773280579
Artikelnummer
LPP64400130
Herstellernummer
64400130
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
19 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.19 kg/m
Hängelast:
150 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



