Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP64400140 SILVYN AS-P 16/17X21 10M GY - 64400140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 21 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4044773280562

Artikelnummer

LPP64400140

Herstellernummer

64400140

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

17 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.24 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® AS-P è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC