LAPP ITALIA SRL - LPP64400150 SILVYN AS-P 21/22X27 10M GY - 64400150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 22 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
10 M
EAN
4044773280555
Artikelnummer
LPP64400150
Herstellernummer
64400150
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.36 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein



