LAPP ITALIA SRL - LPP64400502 SILVYN EMC AS-CU 17 - 64400502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 17 mm
Packung
50 M
EAN
4044773825428
Artikelnummer
LPP64400502
Herstellernummer
64400502
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.23 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


