Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500455 SILVYN FLEXILOK M 25X1,5 /28 BK - 65500455

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500455 SILVYN FLEXILOK M 25X1,5 /28 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774761626

Artikelnummer

LPP65500455

Herstellernummer

65500455

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata modello SILVYN FLEXILOK M 25X1 5 28 BK LAPP ITALIA