Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500631 SILVYN KLICK-RH 13 GY - 65500631

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500631 SILVYN KLICK-RH 13 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4044777328499

Artikelnummer

LPP65500631

Herstellernummer

65500631

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

SILVYN® KLICK-RH - supporto per tubo per SILVYN® RILLSupporto monopezzo per guaina