LAPP ITALIA SRL - LPP65500634 SILVYN KLICK-RH 21 GY - 65500634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4044777328529
Artikelnummer
LPP65500634
Herstellernummer
65500634
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
SILVYN® KLICK-RH - supporto per tubo per SILVYN® RILLSupporto monopezzo per guaina


