Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027064 OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 5X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773281309

Artikelnummer

LPP7027064

Herstellernummer

7027064

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - cavo per batteria PVC per veicoli commerciali, nero-rosso per batterie, 60V DC, ADR, TÜV, ISOCavo a due conduttori per batteriaPer veicoli commercialiPer trasporti di sostanze pericolose