LAPP ITALIA SRL - LPP7038901 UNITRONIC SENSOR LIFYY 4X0,34 - 7038901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044777597185
Artikelnummer
LPP7038901
Herstellernummer
7038901
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.34 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
0
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C





