Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP72004000 EPIC M23 A1 N (5) GEHAEUSE - 72004000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773621624

Artikelnummer

LPP72004000

Herstellernummer

72004000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Breite:

25.6 mm

Höhe:

23.6 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 A1 N (5) GEHAEUSE LAPP ITALIA