LAPP ITALIA SRL - LPP72044200 EPIC M23 D6 +20 9,5-13,5 (5) GEHAEUSE - 72044200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4044773623437
Artikelnummer
LPP72044200
Herstellernummer
72044200
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Höhe:
58 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68





