Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP72401000 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 72401000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773744682

Artikelnummer

LPP72401000

Herstellernummer

72401000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...2.5 mm²

Abisolierlänge:

7 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Contatto per connettori industriali modello EPIC M23 SIGNAL CIRC LAPP ITALIA