Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP72404000 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 72404000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773808834

Artikelnummer

LPP72404000

Herstellernummer

72404000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...2.5 mm²

Abisolierlänge:

7 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Contatto per connettori industriali modello EPIC M23 SIGNAL CIRC LAPP ITALIA