Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73002720 EPIC M23 12E SLM (5) EINSATZ - 73002720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 7 A

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773624656

Artikelnummer

LPP73002720

Herstellernummer

73002720

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

7 A

Bemessungsspannung:

100 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 12E SLM (5) EINSATZ LAPP ITALIA