LAPP ITALIA SRL - LPP73002723 EPIC M23 12E BLM (20) EINSATZ - 73002723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 7 A
Bemessungsspannung - 100 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
20 ST
EAN
4044773624687
Artikelnummer
LPP73002723
Herstellernummer
73002723
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
7 A
Bemessungsspannung:
100 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein









