Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73002762 EPIC M23 6P SLM (5) EINSATZ - 73002762

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73002762 EPIC M23 6P SLM (5) EINSATZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773771558

Artikelnummer

LPP73002762

Herstellernummer

73002762

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

18 A

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

IV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 6P SLM (5) EINSATZ LAPP ITALIA