LAPP ITALIA SRL - LPP73018000 EPIC M23 17P BLMS (5) EINSATZ - 73018000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 17
Bemessungsstrom In - 7 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
5 ST
EAN
4044773622881
Artikelnummer
LPP73018000
Herstellernummer
73018000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
17
Bemessungsstrom In:
7 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein









