Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220114 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220114 OLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773329872

Artikelnummer

LPP73220114

Herstellernummer

73220114

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

5000 mm

Spirallänge (geschlossen):

1500 mm

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-1-2

Nennspannung U0:

300 V

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...50 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²