Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP74034100 EPIC M 23 CIRCON ACC - 74034100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP74034100 EPIC M 23 CIRCON ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773535921

Artikelnummer

LPP74034100

Herstellernummer

74034100

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

LAPP : EPIC M 23 CIRCON ACC, Contatto per connettori industriali