LAPP ITALIA SRL - LPP74200600 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 74200600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773715361
Artikelnummer
LPP74200600
Herstellernummer
74200600
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold





