Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75007810 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 75007810

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - weiß

  • Art der Verriegelung - Push Pull

Packung

  • 20 ST

EAN

4044773535204

Artikelnummer

LPP75007810

Herstellernummer

75007810

Hersteller

LPP

Form:

rund

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

weiß

Art der Verriegelung:

Push Pull

M23-LS1 A,B,F,G Coperchio di protezione