Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75017500 TOOLS CONTACT - 75017500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP75017500 TOOLS CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773534825

Artikelnummer

LPP75017500

Herstellernummer

75017500

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Strumenti EPIC® per serie di connettori circolari LS1Made in Germany