LAPP ITALIA SRL - LPP76133000 EPIC LS1 F6 5+PE K 7,5-15,5 (5) - 76133000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindegröße (metrisch) - 23
Bemessungsstrom In - 26 A
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Packung
5 ST
EAN
4044773533569
Artikelnummer
LPP76133000
Herstellernummer
76133000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindegröße (metrisch):
23
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein




