Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPPCE217489 ETHERLINE FD P BK CAT.5 - CE217489

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPPCE217489 ETHERLINE FD P BK CAT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044773832013

Artikelnummer

LPPCE217489

Herstellernummer

CE217489

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.22 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità nelle applicazioni di catene portacaviPer applicazioni industriali ad elevata flessibilitàCat.5eSolo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)