LEDVANCE SPA - LDV4P4CCON25CM 4P4C CONNECTION CABLE 25CM VS50 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
EAN
4008321660145
Artikelnummer
LDV4P4CCON25CM
Herstellernummer
4P4CCON25CM
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Cavi di collegamento 4p4c. Caratteristiche prodotto: Cavo per collegamento modulare 4p4c. La confezione contiene 50 pezzi. Aree applicative: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c.


