LEDVANCE SPA - LDVDALIACUBT DALI ACU BT CONTROL FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
EAN
4052899544826
Artikelnummer
LDVDALIACUBT
Herstellernummer
DALIACUBT
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
22 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



